外径D(Φmm)82
寸法F(mm)11
寸法K(mm)38
寸法LF(mm)30
寸法N(Φmm)54
寸法S(mm)6
軸穴径d1(Φmm)11〜35
軸穴径d2(Φmm)11〜35
全長L(mm)66
許容トルク(N・m)80
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])17000
質量(kg)1
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)10
ねじ径M4-M6×29
慣性モーメント(kg・m2)0.87×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)83000
軸方向ばね定数(N/mm)60
軸方向変位(mm)±1