SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809475 品番 SFS-12S
参考基準価格(税別)¥34,950 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)126 寸法F(mm)23 寸法K(mm)54 寸法LF(mm)40 寸法N(Φmm)78 寸法S(mm)11 軸穴径d1(Φmm)19〜50 軸穴径d2(Φmm)19〜50 全長L(mm)91 許容トルク(N・m)450 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 質量(kg)3.4 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)18 ねじ径M4-M10×45 慣性モーメント(kg・m2)6.50×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)430000 軸方向ばね定数(N/mm)197 軸方向変位(mm)±1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする