SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809484 品番 SFS-14S
参考基準価格(税別)¥46,120 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)144 寸法F(mm)31 寸法K(mm)61 寸法LF(mm)45 寸法N(Φmm)88 寸法S(mm)12 軸穴径d1(Φmm)22〜60 軸穴径d2(Φmm)22〜60 全長L(mm)102 許容トルク(N・m)800 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9500 質量(kg)4.9 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)20 ねじ径M4-M12×54 慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)780000 軸方向ばね定数(N/mm)313 軸方向変位(mm)±1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする