SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809895 品番 SFS-06W
参考基準価格(税別)¥31,720 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)68 寸法F(mm)3 寸法K(mm)30 寸法LF(mm)25 寸法LP(mm)12 寸法N(Φmm)40 寸法S(mm)6 寸法d3(Φmm)24 軸穴径d1(Φmm)8〜25 軸穴径d2(Φmm)8〜25 全長L(mm)74 許容トルク(N・m)40 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.3 質量(kg)0.7 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)7 ねじ径M8-M6×18 慣性モーメント(kg・m2)0.41×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)14000 軸方向ばね定数(N/mm)22 軸方向変位(mm)±1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする