SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37809947 品番 SFS-14W
参考基準価格(税別)¥83,020 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

幅広いラインアップ
取付け方法が自由
高精度な取付け
パーツ単位での組立てが可能

外径D(Φmm)144 寸法F(mm)15 寸法K(mm)61 寸法LF(mm)45 寸法LP(mm)30 寸法N(Φmm)88 寸法S(mm)12 寸法d3(Φmm)46 軸穴径d1(Φmm)22〜60 軸穴径d2(Φmm)22〜60 全長L(mm)144 許容トルク(N・m)800 許容偏角(°)1(片側) 最高回転数(min-1[r.p.m])3800 許容偏心(mm)0.7 質量(kg)7.1 材質(本体)S45C相当品 種類ディスクタイプ 下穴径(Φmm)20 ねじ径M8-M12×38 慣性モーメント(kg・m2)15.00×10-3 材質(ディスク)SUS304 ねじりばね定数(N・m/rad)390000 軸方向ばね定数(N/mm)156 軸方向変位(mm)±3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする