外径D(Φmm)94
寸法F(mm)21
寸法K(mm)42
寸法LF(mm)30
寸法LS(mm)30
寸法N(Φmm)58
寸法S(mm)8
軸穴径d1(Φmm)11〜38
軸穴径d2(Φmm)11〜38
全長L(mm)106
許容トルク(N・m)180
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.6
質量(kg)2.4
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
下穴径(Φmm)10
ねじ径M8-M8×36
慣性モーメント(kg・m2)2.90×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)85000
軸方向ばね定数(N/mm)61
軸方向変位(mm)±2.4