寸法C(mm)3.75
外径D(Φmm)34
寸法K(mm)14.5
寸法LF(mm)12.4
寸法LP(mm)8
寸法N(Φmm)21.6
寸法S(mm)2.5
寸法d3(Φmm)14.5
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)8
全長L(mm)37.8
許容トルク(N・m)5
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.18
形状A
質量(kg)0.054
材質(本体)アルミ合金
タイプダブルエレメント
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)7.43×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)4000
軸方向ばね定数(N/mm)32
軸方向変位(mm)±0.4