曜日別特売
SFC-035DA2-9B-16B SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2 三木プーリ 37816222

SFC-035DA2-9B-16B SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2 三木プーリ 37816222
SFC-035DA2-9B-16B SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2 三木プーリ 37816222

SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)9
軸穴径d2(Φmm)16
内容量1個注文コード37816222品番SFC-035DA2-9B-16B
参考基準価格(税別)¥9,330販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
寸法C(mm)4.5外径D(Φmm)39寸法K(mm)17寸法LF(mm)15.5寸法LP(mm)11寸法N(mm)-寸法S(mm)3寸法d3(Φmm)17軸穴径d1(Φmm)9軸穴径d2(Φmm)16全長L(mm)48許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24形状C質量(kg)0.121材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする