寸法C(mm)7.75
外径D(Φmm)68
寸法K(mm)31
寸法LF(mm)25.2
寸法LP(mm)16.5
寸法N(Φmm)46
寸法S(mm)3.2
寸法d3(Φmm)31
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)12
全長L(mm)73.3
許容トルク(N・m)60
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.34
形状A
質量(kg)0.447
材質(本体)アルミ合金
タイプダブルエレメント
種類ディスクタイプ
慣性モーメント(kg・m2)256.6×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)35000
軸方向ばね定数(N/mm)38.2
軸方向変位(mm)±0.9