寸法C(mm)4.8
外径D(Φmm)68
寸法J(mm)9
寸法K(mm)30
寸法LF1(mm)25
寸法LF2(mm)25
寸法N1(Φmm)40
寸法N2(Φmm)30
寸法S(mm)6
寸法T(mm)12.2
寸法W(mm)4(+0.03/0)
寸法d3(Φmm)24
寸法d4(Φmm)18
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)11
全長L(mm)78.8
許容トルク(N・m)40
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.3
質量(kg)0.8
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
ねじ径M8-M6×18
慣性モーメント(kg・m2)0.40×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)14000
軸方向ばね定数(N/mm)22
ねじ径M14-M5
ねじ径M22-M5
軸方向変位(mm)±1.6