寸法C(mm)4.8
外径D(Φmm)82
寸法J(mm)10
寸法K(mm)38
寸法LF1(mm)30
寸法LF2(mm)40
寸法N1(Φmm)54
寸法N2(Φmm)40
寸法S(mm)6
寸法T(mm)17.3
寸法W(mm)5(+0.03/0)
寸法d3(Φmm)38
寸法d4(Φmm)28
軸穴径d1(Φmm)20
軸穴径d2(Φmm)16
全長L(mm)98.8
許容トルク(N・m)80
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.3
質量(kg)1.5
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
ねじ径M8-M6×20
慣性モーメント(kg・m2)1.07×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)41000
軸方向ばね定数(N/mm)30
ねじ径M14-M6
ねじ径M22-M6
軸方向変位(mm)±2