寸法C(mm)4.8外径D(Φmm)82寸法K(mm)38寸法LF1(mm)30寸法LF2(mm)30寸法LS(mm)26寸法N1(Φmm)54寸法N2(Φmm)54寸法S(mm)6軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)22全長L(mm)93.6許容トルク(N・m)80許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.5質量(kg)2材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M8-M6×20慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)41000軸方向ばね定数(N/mm)30ねじ径M14-M6ねじ径M22-M6軸方向変位(mm)±2