寸法C(mm)5.3外径D(Φmm)126寸法K(mm)54寸法LF1(mm)40寸法LF2(mm)40寸法LS(mm)38寸法N1(Φmm)78寸法N2(Φmm)78寸法S(mm)11軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)35全長L(mm)137.6許容トルク(N・m)450許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏心(mm)0.8質量(kg)6.5材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプねじ径M8-M10×32慣性モーメント(kg・m2)12.10×10-3材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)215000軸方向ばね定数(N/mm)98ねじ径M14-M8ねじ径M22-M8軸方向変位(mm)±3.2