寸法C(mm)5.3
外径D(Φmm)126
寸法K(mm)54
寸法LF1(mm)40
寸法LF2(mm)40
寸法LS(mm)38
寸法N1(Φmm)78
寸法N2(Φmm)78
寸法S(mm)11
軸穴径d1(Φmm)35
軸穴径d2(Φmm)35
全長L(mm)137.6
許容トルク(N・m)450
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)0.8
質量(kg)6.5
材質(本体)S45C相当品
種類ディスクタイプ
ねじ径M8-M10×32
慣性モーメント(kg・m2)12.10×10-3
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)215000
軸方向ばね定数(N/mm)98
ねじ径M14-M8
ねじ径M22-M8
軸方向変位(mm)±3.2