寸法A(mm)65
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
外径D(Φmm)205
寸法E(mm)61
寸法G1(mm)30.5
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法N1(Φmm)100
寸法N2(Φmm)-
寸法O(mm)33
寸法P(mm)35
寸法S(mm)4
寸法TK(Φmm)165
寸法TS(mm)-
軸穴径d1(Φmm)-
軸穴径d2(Φmm)-
許容トルク(N・m)2000
常用トルク(N・m)800
全長(mm)65
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプO0:ゴム体のみ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト取付け型
下穴径(Φmm)-
ねじ径M1-
ねじ径M2-
軸方向変位(mm)±4
動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.17×104
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±320