寸法A(mm)105
寸法B(mm)29
寸法C(mm)135
外径D(Φmm)370
寸法E(mm)95
寸法G1(mm)28.5
寸法G2(mm)38
寸法L1(mm)125
寸法L2(mm)125
寸法L3(mm)260
寸法N1(Φmm)170
寸法N2(Φmm)200
寸法O(mm)70.5
寸法P(mm)67
寸法S(mm)10
寸法TK(Φmm)300
寸法TS(mm)-
軸穴径d1(Φmm)42〜115
軸穴径d2(Φmm)42〜130
許容トルク(N・m)12500
常用トルク(N・m)5000
全長(mm)260
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])2800
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプO2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト取付け型
下穴径(Φmm)d1(40)/d2(40)
ねじ径M14-M24
ねじ径M28-M20
軸方向変位(mm)±5
動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.25×105
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±2000