寸法A(mm)46
寸法B(mm)-
寸法C(mm)64
外径D(Φmm)170
寸法E(mm)40
寸法G1(mm)20
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)58
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法N1(Φmm)85
寸法N2(Φmm)-
寸法O(mm)26
寸法P(mm)-
寸法S(mm)6
寸法TK(Φmm)140
寸法TS(Φmm)22
軸穴径d1(Φmm)16〜55
軸穴径d2(Φmm)-
許容トルク(N・m)880
常用トルク(N・m)350
全長(mm)64
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])5000
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプS1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト差込み取付け型
下穴径(Φmm)d1(15)
ねじ径M14-M14
ねじ径M24-M14
軸方向変位(mm)±5
動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.05×104
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±140