寸法A(mm)58
寸法B(mm)-
寸法C(mm)76
外径D(Φmm)200
寸法E(mm)50
寸法G1(mm)25
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)68
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法N1(Φmm)100
寸法N2(Φmm)-
寸法O(mm)33
寸法P(mm)-
寸法S(mm)8
寸法TK(Φmm)165
寸法TS(Φmm)25
軸穴径d1(Φmm)22〜65
軸穴径d2(Φmm)-
許容トルク(N・m)1000
常用トルク(N・m)400
全長(mm)76
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプS1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト差込み取付け型
下穴径(Φmm)d1(20)
ねじ径M13-M16
ねじ径M23-M16
軸方向変位(mm)±5
動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.40×103
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±160