センタフレックスカップリング CF-A

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)32〜85 軸穴径d2(Φmm)- 全長(mm)92 注文コード37825164 品番CF-A-090-S1-1360
参考基準価格(税別)¥89,860 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長など102種類から選べます 他の種類を見る

振動・衝撃を吸収
弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
優れた耐久性
耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。
取付け・取外し
ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。

寸法A(mm)70 寸法B(mm)- 寸法C(mm)92 外径D(Φmm)260 寸法E(mm)62 寸法G1(mm)31 寸法G2(mm)- 寸法L1(mm)84 寸法L2(mm)- 寸法L3(mm)- 寸法N1(Φmm)125 寸法N2(Φmm)- 寸法O(mm)46 寸法P(mm)- 寸法S(mm)8 寸法TK(Φmm)215 寸法TS(Φmm)32 軸穴径d1(Φmm)32〜85 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)2250 常用トルク(N・m)900 全長(mm)92 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])3600 許容偏心(mm)1.5 材質(本体)天然ゴム(NR系) タイプS1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ 種類ゴムタイプ 取付方式ボルト差込み取付け型 下穴径(Φmm)d1(30) ねじ径M13-M20 ねじ径M23-M20 軸方向変位(mm)±5 動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.37×104 トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする