寸法A(mm)80
寸法B(mm)-
寸法C(mm)102
外径D(Φmm)300
寸法E(mm)72
寸法G1(mm)36
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)94
寸法L2(mm)-
寸法L3(mm)-
寸法N1(Φmm)145
寸法N2(Φmm)-
寸法O(mm)46
寸法P(mm)-
寸法S(mm)8
寸法TK(Φmm)250
寸法TS(Φmm)32
軸穴径d1(Φmm)38〜105
軸穴径d2(Φmm)-
許容トルク(N・m)5000
常用トルク(N・m)2000
全長(mm)102
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])3200
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプS1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト差込み取付け型
下穴径(Φmm)d1(35)
ねじ径M14-M20
ねじ径M24-M20
軸方向変位(mm)±5
動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.08×104
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±800