寸法A(mm)24
寸法B(mm)7
寸法C(mm)34
外径D(Φmm)56
寸法E(mm)22
寸法G1(mm)11
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)32
寸法L2(mm)24
寸法L3(mm)58
寸法N1(Φmm)30
寸法N2(Φmm)36
寸法O(mm)5
寸法P(mm)-
寸法S(mm)2
寸法TK(Φmm)44
寸法TS(Φmm)10
軸穴径d1(Φmm)9〜19
軸穴径d2(Φmm)9〜22
許容トルク(N・m)25
常用トルク(N・m)10
全長(mm)58
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプS2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト差込み取付け型
下穴径(Φmm)(d1)8/(d2)8
ねじ径M12-M6
ねじ径M22-M6
軸方向変位(mm)±2
動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.47×102
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±4