センタフレックスカップリング CF-A

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)11〜28 軸穴径d2(Φmm)10〜30 全長(mm)62 注文コード37825225 品番CF-A-002-S2-1360
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長など102種類から選べます 他の種類を見る

振動・衝撃を吸収
弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
優れた耐久性
耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。
取付け・取外し
ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。

寸法A(mm)24 寸法B(mm)8 寸法C(mm)34 外径D(Φmm)85 寸法E(mm)20 寸法G1(mm)10 寸法G2(mm)- 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)28 寸法L3(mm)62 寸法N1(Φmm)40 寸法N2(Φmm)45 寸法O(mm)14 寸法P(mm)- 寸法S(mm)4 寸法TK(Φmm)68 寸法TS(Φmm)14 軸穴径d1(Φmm)11〜28 軸穴径d2(Φmm)10〜30 許容トルク(N・m)50 常用トルク(N・m)20 全長(mm)62 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)1 材質(本体)天然ゴム(NR系) タイプS2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ 種類ゴムタイプ 取付方式ボルト差込み取付け型 下穴径(Φmm)(d1)10/(d2)9 ねじ径M12-M8 ねじ径M22-M8 軸方向変位(mm)±3 動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.92×102 トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする