寸法A(mm)32
寸法B(mm)10
寸法C(mm)44
外径D(Φmm)120
寸法E(mm)28
寸法G1(mm)14
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)40
寸法L2(mm)42
寸法L3(mm)86
寸法N1(Φmm)60
寸法N2(Φmm)70
寸法O(mm)20
寸法P(mm)-
寸法S(mm)4
寸法TK(Φmm)100
寸法TS(Φmm)17
軸穴径d1(Φmm)14〜38
軸穴径d2(Φmm)16〜46
許容トルク(N・m)300
常用トルク(N・m)120
全長(mm)86
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])6500
許容偏心(mm)1
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプS2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト差込み取付け型
下穴径(Φmm)(d1)12/(d2)15
ねじ径M14-M10
ねじ径M24-M10
軸方向変位(mm)±4
動的ねじりばね定数(N・m/rad)4.38×103
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±48