センタフレックスカップリング CF-A

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)16〜48 軸穴径d2(Φmm)20〜56 全長(mm)108 注文コード37825261 品番CF-A-016-S2-1360
参考基準価格(税別)¥28,960 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長など102種類から選べます 他の種類を見る

振動・衝撃を吸収
弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
優れた耐久性
耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。
取付け・取外し
ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。

寸法A(mm)42 寸法B(mm)12 寸法C(mm)58 外径D(Φmm)150 寸法E(mm)36 寸法G1(mm)18 寸法G2(mm)- 寸法L1(mm)52 寸法L2(mm)50 寸法L3(mm)108 寸法N1(Φmm)70 寸法N2(Φmm)85 寸法O(mm)25 寸法P(mm)- 寸法S(mm)6 寸法TK(Φmm)125 寸法TS(Φmm)19 軸穴径d1(Φmm)16〜48 軸穴径d2(Φmm)20〜56 許容トルク(N・m)400 常用トルク(N・m)160 全長(mm)108 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 許容偏心(mm)1.5 材質(本体)天然ゴム(NR系) タイプS2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ 種類ゴムタイプ 取付方式ボルト差込み取付け型 下穴径(Φmm)(d1)15/(d2)19 ねじ径M13-M12 ねじ径M23-M12 軸方向変位(mm)±5 動的ねじりばね定数(N・m/rad)3.28×103 トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする