寸法A(mm)70
寸法B(mm)19
寸法C(mm)92
外径D(Φmm)260
寸法E(mm)62
寸法G1(mm)31
寸法G2(mm)-
寸法L1(mm)84
寸法L2(mm)80
寸法L3(mm)172
寸法N1(Φmm)125
寸法N2(Φmm)140
寸法O(mm)46
寸法P(mm)-
寸法S(mm)8
寸法TK(Φmm)215
寸法TS(Φmm)32
軸穴径d1(Φmm)32〜85
軸穴径d2(Φmm)32〜95
許容トルク(N・m)3500
常用トルク(N・m)1400
全長(mm)172
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプS2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト差込み取付け型
下穴径(Φmm)(d1)30/(d2)30
ねじ径M14-M20
ねじ径M24-M20
軸方向変位(mm)±5
動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.90×104
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±560