センタフレックスカップリング CF-A

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)38〜105 軸穴径d2(Φmm)38〜110 全長(mm)192 注文コード37825356 品番CF-A-200-S2-1360
参考基準価格(税別)¥186,320 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長など102種類から選べます 他の種類を見る

振動・衝撃を吸収
弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
優れた耐久性
耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。
取付け・取外し
ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。

寸法A(mm)80 寸法B(mm)19 寸法C(mm)102 外径D(Φmm)300 寸法E(mm)72 寸法G1(mm)36 寸法G2(mm)- 寸法L1(mm)94 寸法L2(mm)90 寸法L3(mm)192 寸法N1(Φmm)145 寸法N2(Φmm)160 寸法O(mm)46 寸法P(mm)- 寸法S(mm)8 寸法TK(Φmm)250 寸法TS(Φmm)32 軸穴径d1(Φmm)38〜105 軸穴径d2(Φmm)38〜110 許容トルク(N・m)5000 常用トルク(N・m)2000 全長(mm)192 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])3200 許容偏心(mm)1.5 材質(本体)天然ゴム(NR系) タイプS2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ 種類ゴムタイプ 取付方式ボルト差込み取付け型 下穴径(Φmm)(d1)35/(d2)35 ねじ径M14-M20 ねじ径M24-M20 軸方向変位(mm)±5 動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.08×104 トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする