寸法A(mm)85
寸法B(mm)19
寸法C(mm)108
外径D(Φmm)340
寸法E(mm)77
寸法G1(mm)22.5
寸法G2(mm)32
寸法L1(mm)100
寸法L2(mm)100
寸法L3(mm)208
寸法N1(Φmm)160
寸法N2(Φmm)180
寸法O(mm)60
寸法P(mm)-
寸法S(mm)8
寸法TK(Φmm)280
寸法TS(Φmm)32
軸穴径d1(Φmm)42〜115
軸穴径d2(Φmm)42〜120
許容トルク(N・m)8750
常用トルク(N・m)3000
全長(mm)208
許容偏角(°)2
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)1.5
材質(本体)天然ゴム(NR系)
タイプS2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ
種類ゴムタイプ
取付方式ボルト差込み取付け型
下穴径(Φmm)(d1)40/(d2)40
ねじ径M14-M20
ねじ径M28-M20
軸方向変位(mm)±5
動的ねじりばね定数(N・m/rad)8.28×104
トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±1250