画像準備中

センタフレックスカップリング CF-X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 注文コード37825383 品番CF-X-001-O0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など18種類から選べます 他の種類を見る

振共通仕様
高剛性・高強度
緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
取外し簡単
軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。
等速回転で、バックラッシがありません。

寸法A(mm)24 寸法B(mm)- 外径D(Φmm)57 寸法D2(Φmm)- 寸法E(mm)18 寸法G(mm)11 寸法L1(mm)- 寸法L2(mm)- 寸法N1(Φmm)- 寸法N2(Φmm)- 寸法R(mm)30 寸法S(mm)3 寸法S1(mm)- 寸法TK(Φmm)44 軸穴径d1(Φmm)- 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)30 常用トルク(N・m)15 全長(mm)24 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 タイプO0:エレメントのみ 種類ゴムタイプ 下穴径(Φmm)- 静的ねじりばね定数(N・m/rad)3.0×103 ねじ径M12-M6 ねじ径M22-M6 軸方向変位(mm)±0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37825383 CF-X-001-O0 00229564 CF-X-001-O0 センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ センターフレックスカップリング [Xモデル] 三木プーリ 1個 6,098 税込6,708 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする