寸法A(mm)24
寸法B(mm)-
外径D(Φmm)57
寸法D2(Φmm)-
寸法E(mm)18
寸法G(mm)11
寸法L1(mm)32
寸法L2(mm)-
寸法N1(Φmm)30
寸法N2(Φmm)-
寸法R(mm)30
寸法S(mm)3
寸法S1(mm)1
寸法TK(Φmm)44
軸穴径d1(Φmm)9〜19
軸穴径d2(Φmm)-
許容トルク(N・m)30
常用トルク(N・m)15
全長(mm)33
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.1
タイプO1::エレメント+ボルト+円筒ハブ
種類ゴムタイプ
下穴径(Φmm)(d1)8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)3.0×103
ねじ径M12-M6
ねじ径M22-M6
軸方向変位(mm)±0.5