センタフレックスカップリング CF-X

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)11〜26 軸穴径d2(Φmm)10〜30 注文コード37825435 品番CF-X-002-O2
参考基準価格(税別)¥13,570 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など18種類から選べます 他の種類を見る

振共通仕様
高剛性・高強度
緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
取外し簡単
軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。
等速回転で、バックラッシがありません。

寸法A(mm)24 寸法B(mm)8 外径D(Φmm)88 寸法D2(Φmm)85 寸法E(mm)20 寸法G(mm)10 寸法L1(mm)30 寸法L2(mm)28 寸法N1(Φmm)40 寸法N2(Φmm)45 寸法R(mm)40 寸法S(mm)4 寸法S1(mm)4 寸法TK(Φmm)68 軸穴径d1(Φmm)11〜26 軸穴径d2(Φmm)10〜30 許容トルク(N・m)60 常用トルク(N・m)30 全長(mm)62 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.1 タイプO2:エレメント+ボルト+円筒ハブ+フランジハブ 種類ゴムタイプ 下穴径(Φmm)(d1)10/(d2)9 静的ねじりばね定数(N・m/rad)6.0×103 ねじ径M12-M8 ねじ径M22-M8 軸方向変位(mm)±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする