寸法A(mm)25
寸法B(mm)-
外径D(Φmm)100
寸法D2(Φmm)-
寸法E(mm)21
寸法G(mm)12
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法N1(Φmm)-
寸法N2(Φmm)-
寸法R(mm)45
寸法S(mm)4
寸法S1(mm)-
寸法TK(Φmm)80
軸穴径d1(Φmm)-
軸穴径d2(Φmm)-
許容トルク(N・m)120
常用トルク(N・m)60
全長(mm)25
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.1
タイプO0:エレメントのみ
種類ゴムタイプ
下穴径(Φmm)-
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2.3×104
ねじ径M13-M8
ねじ径M23-M8
軸方向変位(mm)±0.5