センタフレックスカップリング CF-X

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)14〜30 軸穴径d2(Φmm)12〜36 注文コード37825462 品番CF-X-004-O2
参考基準価格(税別)¥16,680 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など18種類から選べます 他の種類を見る

振共通仕様
高剛性・高強度
緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
取外し簡単
軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。
等速回転で、バックラッシがありません。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)8 外径D(Φmm)100 寸法D2(Φmm)100 寸法E(mm)21 寸法G(mm)12 寸法L1(mm)34 寸法L2(mm)30 寸法N1(Φmm)45 寸法N2(Φmm)55 寸法R(mm)45 寸法S(mm)4 寸法S1(mm)2.5 寸法TK(Φmm)80 軸穴径d1(Φmm)14〜30 軸穴径d2(Φmm)12〜36 許容トルク(N・m)120 常用トルク(N・m)60 全長(mm)66.5 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.1 タイプO2:エレメント+ボルト+円筒ハブ+フランジハブ 種類ゴムタイプ 下穴径(Φmm)(d1)12/(d2)11 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2.3×104 ねじ径M13-M8 ねじ径M23-M8 軸方向変位(mm)±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする