センタフレックスカップリング CF-X

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)14〜38 軸穴径d2(Φmm)16〜46 注文コード37825496 品番CF-X-008-O2
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など18種類から選べます 他の種類を見る

振共通仕様
高剛性・高強度
緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
取外し簡単
軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。
等速回転で、バックラッシがありません。

寸法A(mm)30 寸法B(mm)10 外径D(Φmm)125 寸法D2(Φmm)120 寸法E(mm)26 寸法G(mm)14 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)42 寸法N1(Φmm)60 寸法N2(Φmm)70 寸法R(mm)60 寸法S(mm)4 寸法S1(mm)3 寸法TK(Φmm)100 軸穴径d1(Φmm)14〜38 軸穴径d2(Φmm)16〜46 許容トルク(N・m)250 常用トルク(N・m)120 全長(mm)85 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 許容偏心(mm)0.1 タイプO2:エレメント+ボルト+円筒ハブ+フランジハブ 種類ゴムタイプ 下穴径(Φmm)(d1)12/(d2)15 静的ねじりばね定数(N・m/rad)5.8×104 ねじ径M13-M10 ねじ径M23-M10 軸方向変位(mm)±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする