寸法A(mm)35
寸法B(mm)-
外径D(Φmm)155
寸法D2(Φmm)-
寸法E(mm)28
寸法G(mm)18
寸法L1(mm)52
寸法L2(mm)-
寸法N1(Φmm)70
寸法N2(Φmm)-
寸法R(mm)70
寸法S(mm)7
寸法S1(mm)3
寸法TK(Φmm)125
軸穴径d1(Φmm)16〜48
軸穴径d2(Φmm)-
許容トルク(N・m)500
常用トルク(N・m)240
全長(mm)55
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容偏心(mm)0.1
タイプO1::エレメント+ボルト+円筒ハブ
種類ゴムタイプ
下穴径(Φmm)(d1)15
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1.1×105
ねじ径M13-M12
ねじ径M23-M12
軸方向変位(mm)±0.5