画像準備中

センタフレックスカップリング CF-X

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)16〜55 軸穴径d2(Φmm)- 注文コード37825541 品番CF-X-025-O1
参考基準価格(税別)¥22,280 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2など18種類から選べます 他の種類を見る

振共通仕様
高剛性・高強度
緩衝材に高品質の特殊プラスチック材(ザイテル)を採用。ねじり方向に硬く、こじり・軸方向には優れたフレキシブル性を持っています。保守もほとんど不要です。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
取外し簡単
軸方向用ボルトを取り外すことにより、動力は完全に切り離されます。
等速回転で、バックラッシがありません。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)- 外径D(Φmm)175 寸法D2(Φmm)- 寸法E(mm)34 寸法G(mm)20 寸法L1(mm)58 寸法L2(mm)- 寸法N1(Φmm)85 寸法N2(Φmm)- 寸法R(mm)85 寸法S(mm)6 寸法S1(mm)3 寸法TK(Φmm)140 軸穴径d1(Φmm)16〜55 軸穴径d2(Φmm)- 許容トルク(N・m)800 常用トルク(N・m)370 全長(mm)61 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 許容偏心(mm)0.1 タイプO1::エレメント+ボルト+円筒ハブ 種類ゴムタイプ 下穴径(Φmm)(d1)15 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1.7×105 ねじ径M13-M14 ねじ径M23-M14 軸方向変位(mm)±0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする