曜日別特売
CQ2YA80-10DCZ CQ Series(CQ2YA80) SMC 37861766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2YA80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)10
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
内容量1個注文コード37861766品番CQ2YA80-10DCZ
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする