曜日別特売
CQ2YA80-77DCMZ CQ Series(CQ2YA80) SMC 37861845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2YA80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)77
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
内容量1個注文コード37861845品番CQ2YA80-77DCMZ
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ストローク(mm)
77
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする