※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ Series(CQ2YB50)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
15
10
15
20
25
30
35
40
50
75
100
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
(M) ロッド先端おねじ
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37862588
品番
CQ2YB50-15DCZ
参考基準価格(税別)
¥11,610
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ストローク(mm)
15
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード