シェルテラスオイルS2M

(15件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 37866613 品番 46
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。

(ASTM)L1.0 引火点(℃)230 粘度46 流動点(℃)-30.0 動粘度(mm2/s)46(40℃)、6.9(100℃) 粘度指数105 密度(g/cm3 at15℃)0.876 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)20 適合範囲油圧機器 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.1MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37866604
2023-04-22
用途:
工場使用中の、生産機械のオイル交換
みやま運輸倉庫株式会社 様

ネットで注文できるので、助かります。常に1本在庫し、必要なときに使用しています。もちろん使用してみての問題などはありません。

対象商品:
37866622
2020-12-22
用途:
カーリフト
カームレイン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普通です ピストンシリンダーなどのシーリング効果もあるとのこと これから状況を確認したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
37866604
2018-02-28
用途:
油圧作動油として使用
製造業

安価に購入でき大変満足しています。作動油以外にも防錆油、切削油など安価に提供頂ければと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37866613
2018-08-10
用途:
機械のメンテナンス

近所のガソリンスタンドで購入していたのですが、monotaroさんの方が安いし会社に届くので助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
37866595
2018-02-05
用途:
油圧機器の動作油
株式会社計測工業 様

油の粘度、耐久性が良さそうです。品質が良くて満足です。

対象商品:
37866613
2017-01-13
用途:
油圧ユニットの動力油

他のものも試しましたが、この製品は粘度も丁度よく、満足しています

対象商品:
37866613
2020-02-06
用途:
油圧プレスのオイル補充
建設業・工事業

直送された分だけ、やや到着に日にち掛かった以外は何の問題も
ありませんでした。

対象商品:
37866604
2014-01-29
用途:
機械の潤滑油として
ワカタ 研磨 様

以前勤めていた会社から使用して25年になります。
シェル32が機械のスライド面に合っている粘度だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
レッドブックの価格表と価格が異なるのは何故でしょうか?
他にもこういった価格表よりも高い価格で販売されている商品があるのでしょうか?
回答:
こちらの商品ですが、2012/06/01より価格改正があり、¥7,870になりました。カタログ掲載商品はカタログ発刊以降に価格または仕様が変更される場合がございます。大変恐れ入りますが、ご了承の程宜しくお願い致します。
2012-07-06

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする