※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ケーブル収納・配線
LAMP(スガツネ工業)の 配線ダクト
LAMP(スガツネ工業)の ダクト用オプション
ワイヤーキャッチ 214型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37900055
品番
214-0106.50-00013
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
筐体にワンタッチで取り付けできます。
角型の取付穴に対応し、図1のように回転させて取り付けます。
2方向で取付できます。
材質
ポリアミド
色
ブラック
質量(g)
18
寸法H(mm)
9.5
寸法A(mm)
9.4
寸法B(mm)
9.4
寸法W(mm)
9.5
最大適合板厚(mm)
2
アズワン品番
64-6761-13
最小適合板厚(mm)
1.3