画像準備中

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37919506 品番 M9RX40GB4Y
参考基準価格(税別)¥18,540 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

レバーシブルモータ
・瞬時正逆転が可能。
・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
・時間定格は30分です。
電磁ブレーキ
・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2〜4回転です。
・頻繁な瞬時正逆転ができます。
・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。

出力(kW)0.04 電源交流 電圧(V)200/200 周波数(Hz)50/60 軸の形状歯切軸 取付方式フランジ取付 オプションリード線 歯数9 ブレーキ電磁ブレーキ付 質量(kg)3.2 種類レバーシブルモーター モジュール0.55 極数4 コンデンサ容量(μF)3.8(400V)/3.8(400V) 定格電流(A)0.4/0.41 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×163.8×95 定格時間(分)30/30 始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)0.32 /0.32 サイズ(mm)□90 始動電流(A)0.85/0.78 定格入力(W)79/80 適合ギヤヘッドMX9G□B/MX9G□M 適合中間ギヤヘッドMX9G10XB ブレーキ入力(W)7 ブレーキ電流(A)0.05 ブレーキ静摩擦トルク(N・m)0.20 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1625 定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.29/0.24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする