- 揺動角度
- (2) 外部ストッパ: 180deg
- コントローラ/ドライバ種類
- (AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
- サイズ
- 10
- 精度
- (-) 基本形
- 回転トルク(N・m[kgf・cm])
- (K) 高トルク: 0.3
- アクチュエータケーブル種類
- (R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
- アクチュエータケーブル長さ(m)
- (3) 3
- I/Oケーブル長さ(m)
- (-) ケーブルなし(通信プラグコネクタなし)
- コントローラ/ドライバ取付方法
- (-) ねじ取付形
- モータケーブル取出方向
- (L) 左側面取出