曜日別特売
169-24 ガンマン 替刃 Silky(ユーエム工業) 37959311

169-24 ガンマン 替刃 Silky(ユーエム工業) 37959311
169-24 ガンマン 替刃 Silky(ユーエム工業) 37959311

ガンマン 替刃

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
37959311
品番
169-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,840

衝撃焼入れ
 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。
4列目-とびアサリ
 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。

用途
仮枠大工、DIY
刃長(mm)
240
刃わたり(mm)
240
ピッチ(mm)
2.3
全長(mm)
275
質量(g)
50
板厚(mm)
1.1
切り幅(mm)
1.2
目数(mm)
12枚目/30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37959311169-2416343888363-24169-24 ガンファイター Silky(ユーエム工業) 16343888ガンファイターSilky(ユーエム工業)1枚
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37959327
2017-06-30
用途: 枝切り使用
エフメディコサービス業

片手で扱えるのでとても便利でおまけによく切れるのでとても重宝しています、

対象商品 : 37959311
2014-10-11
用途: 枝の伐採
農・林・水産業

まだ使用していないのですが、、さきの刃でほれ込んでいました。

対象商品 : 37959311
2014-01-27
用途: 雑木の伐採
農・林・水産業

切れ味が良いので作業が楽にできる

対象商品 : 37959311
2017-08-29
用途: 木の伐採
エフメディコサービス業

非常によく切れる。直径が10cm~20cmでも片手で簡単に切れる

対象商品 : 37959327
2017-02-23
用途: 竹林整備
個人のお客様

耐久性がいいが刃の長さが27センチなので長くて腰につけて使うときじゃまになる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
169-24 ガンマン 替刃 1枚 Silky(ユーエム工業) 【通販モノタロウ】