※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 1BP

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径do(Φmm)3.8(±0.14) 線径(Φmm)1.9±0.08 注文コード37975777 品番1BP-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
この商品は内径do・線径など122種類から選べます 他の種類を見る

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

材質NBR-90(1種B)NBRニトリルゴム 内径do(Φmm)3.8(±0.14) 外径(Φmm)7.6 線径(Φmm)1.9±0.08 種類P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)-23〜100(MAX120) 部品番号CO0001B 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:527

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37976172
2025-03-20
用途:
液漏れのシール
飲食業

何の問題も無く、使用しております。又よろしくお願いします。

対象商品:
37975761
2024-02-08
用途:
エアー圧力バルブの開閉ピストン

コンプレッサーにて180barのエアー圧力を入れるタンクのバルブに使われている開閉ピストンに使用。バルブメーカーより硬度90が適しているとのことで購入。
硬度70のものが多い中、この硬度90タイプは今後もメンテナンスに必要となりそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37975761
2023-12-05
用途:
エアコンプレッサーのドレンプラグ
その他業種

エアコンプレッサーのドレンプラグについているOリングを交換するために購入しました。無事にぴったり装着でき、エア漏れしなくなりました。

対象商品:
37975874
2024-03-04
用途:
安価で問題なく使える

今回2回円の注文ですが、安価で問題なく使えます。ありがとうございました。

対象商品:
37975786
2022-04-27
用途:
凍結防止水栓用の水抜きコマのパッキン補修
たなか総合技術研究所 様

寒冷地の水道水栓には水抜き用のコマがあり、毎回開け閉めするうちにパッキンが劣化して水漏れの原因となります。メーカー純正部品だと割高なのでサイズの合うOリングを検索、機能的には問題なく使えてます。モノタロウさんは一個でも注文出来るので重宝してます。

対象商品:
37975777
2022-04-08
用途:
車・バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エアブラシの配管接続部にシールテープの代わりに使用しました。漏れがなくなりました。脱着のたびにテープを巻く手間が省けて助かります。

対象商品:
37975926
2021-11-16
用途:
キッチン混合水栓整備時
サービス業

浄水シャワー付き混合水栓のシャワーホースとヘッドの接続部で1個だけ欲しいのに、近所のホームセンターでは2個/袋で売られています。直ぐ届く!必要数だけ!無駄なゴミを生み出さない売り方で助かります。

対象商品:
37976267
2018-12-12
用途:
パッキンオイル止め

摩耗性が少なく耐久性に優れていると思います、感触では熱にも耐えられそうです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする