※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

(152件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径do(Φmm)209.22(±0.76) 線径(Φmm)2.62±0.07 注文コード37977956 品番AS568-172A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は内径do・線径など323種類から選べます 他の種類を見る

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

材質NBR(ニトリルゴム) 内径do(Φmm)209.22(±0.76) 外径(Φmm)214.46 線径(Φmm)2.62±0.07 種類AS568形固定用 使用温度範囲(℃)-24〜100(MAX120) 部品番号CO5270A 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 152
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
水道蛇口の補修

湯沸し器の蛇口のノブが、高温になると回らなくなるので、購入しました。特殊なサイズを探していたので、一点から購入出来て助かりました。耐熱温度も高く、ノブが、高温で回らなくなることが解消されました。

2025-07-13
用途:
容器のパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バキュームテストツール付属のフルードエア抜き用カップのフタのOリングが硬化してきて真空漏れがひどくなったので、交換用のOリングを探していました。何種類か買ってためしたところ、少し引っ張り気味ですが、これがギリギリフィットしました。

2025-05-09
用途:
エアチャックガンの減圧ボタン用

注文コード40502542のエアチャックガンの減圧ボタンからエアーが漏れ、ガンをコンプレッサーにつなぐと同時にシューっていうので、このOリングを交換したら見事に漏れなくなった。既存Oリングがボロボロでサイズの選定がわからなかったが、ノギスで軸と内径を図って適当に注文したが、ぴったりだった。

2025-08-07
用途:
自動車整備
その他業種

CP9A ランエボ5 AYCポンプオーバーホールでSUSスラスト板自作しのポンプ部のシール部上下2か所に使用しました。セット部品で海外で出てますが、高いので国産信頼のあるNOKを代用しました。若干製造内外径サイズ大きかったのですが、規格の製造較差範囲なのかと思います。何とか取り付けました。安価で助かります。

2025-05-29
用途:
管理機キャブレターの補修
教育・研究機関

内径41ミリで溝幅が1.8ミリの箇所に使用しています。断面が四角のベルトも取り扱いをお願いしたいです。CDプレーヤ等の修理に使いたいです。

対象商品:
37979313
2025-03-28
用途:
GPX125ccオイルフィルターパッキンに使用しました。
製造業

普通に使えます。オイル漏れ無しです。安く買えて良かったです。

2025-01-16
用途:
スピンフィルターのメンテナンス用に
製造業

スピンフィルターのメンテナンス用にスペアとして購入しました。
サイズが細かく揃っているので、助かります。

1人が参考にしています
2025-03-25
用途:
アウトドアバーナー修理
製造業

アウトドアで使用するシングルバーナーのガス配管の修理に使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする