AS568-003A Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK 37978552 AS568-003A Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK 37978552

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

(157件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径do(Φmm)1.42(±0.1) 線径(Φmm)1.52±0.07 注文コード37978552 品番AS568-003A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
この商品は内径do・線径など323種類から選べます 他の種類を見る

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

材質NBR(ニトリルゴム) 内径do(Φmm)1.42(±0.1) 外径(Φmm)4.46 線径(Φmm)1.52±0.07 種類AS568形固定用 使用温度範囲(℃)-24〜100(MAX120) 部品番号CO3388A 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 157
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
Vespaのオイルドレンボルトに

交換前のOリングはプラスチックのようにカチカチになっていました。
NOKなので安心して使用できます。硬度は70です。

2026-03-07
用途:
エアー工具のメンテナンス
トップ工具 様 (製造業)

エアー工具メーカーの釘打ち機のメンテナンスに交換部品として使用しています。
ARP568は、規格サイズなので問題なく使用しています。
NOKのOリングは、一番信頼できると思います。

対象商品:
37978771
2026-02-14
用途:
水槽用外部フィルター・エデニックシェルトV3補修用
製造業

若干キツめではありますが、エデニックシェルトV3の呼び水キャップのOリングとして使用可能です!

2026-01-22
用途:
キャブレターチョークのOリング
サービス業

材質も用途に適したもので予め計測及び考慮して購入。
使用感は少しきつめでしたが、その分は二次エアーの吸気はないでしょう。
この手のパーツは純正品がないので、このような単品販売は非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
37979864
2025-11-26
用途:
チタン製の水筒のパッキンとして
cut salon Ys 様 (サービス業)

THERMOS FBA-502Tの中栓パッキンの交換に使用しました。
熱湯を入れても蒸気の漏れがなくなりました。
20年以上前の水筒が蘇りました!

2025-08-24
用途:
水道蛇口の補修

湯沸し器の蛇口のノブが、高温になると回らなくなるので、購入しました。特殊なサイズを探していたので、一点から購入出来て助かりました。耐熱温度も高く、ノブが、高温で回らなくなることが解消されました。

2025-07-13
用途:
容器のパッキン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バキュームテストツール付属のフルードエア抜き用カップのフタのOリングが硬化してきて真空漏れがひどくなったので、交換用のOリングを探していました。何種類か買ってためしたところ、少し引っ張り気味ですが、これがギリギリフィットしました。

2025-05-09
用途:
エアチャックガンの減圧ボタン用

注文コード40502542のエアチャックガンの減圧ボタンからエアーが漏れ、ガンをコンプレッサーにつなぐと同時にシューっていうので、このOリングを交換したら見事に漏れなくなった。既存Oリングがボロボロでサイズの選定がわからなかったが、ノギスで軸と内径を図って適当に注文したが、ぴったりだった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする