LES16RJ-50S-S11N1 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ) SMC 37980732

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
37980732
品番
LES16RJ-50S-S11N1
参考基準価格(税別)¥90,150販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
ストローク(mm)
50
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
コントローラ/ドライバ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
リード(mm)
(J) 10
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 基本形 (Rタイプ)
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする