※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング AS568型

(41件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径do(Φmm)215.57(±0.76) 線径(Φmm)2.62±0.07 注文コード37981185 品番AS568 - 173-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は内径do・内径d・線径など355種類から選べます 他の種類を見る
材質NBR(ニトリルゴム) 内径do(Φmm)215.57(±0.76) 外径(Φmm)220.81 線径(Φmm)2.62±0.07 種類AS568形固定用 使用温度範囲(℃)-23〜100(MAX120) 部品番号CO7776B 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
高圧の油圧機器用の硬さ90のOリング
製造業

高圧の油圧機器のOリングは硬さ90指定の物が普通であり、一般のNBR製Oリングは硬さが70が標準のため、硬さ90のOリングの入手性が悪い、 しかしMONOTAROでは信頼できるNOK製の硬さ90のOリングが入手できる。これは非常に助かります。商品には非常に満足しています。

1人が参考にしています
2026-03-11
用途:
クランクシャフトのシーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

クランクシャフトのシールリングが劣化していたため、実績のある社外品で代用。
寸法や形状を調べる手間はあったが、同等のものが見つかったため代用することにした。

対象商品:
37982935
2025-11-19
用途:
二輪のメンテナンス時
サービス業

この手のサイズはさすがに到着まで少しかかりましたが十分許容範囲です。こうした特殊なサイズの商品ラインナップがあるのは大変助かります。

対象商品:
37982077
2025-09-22
用途:
エアツールの修理で純正のOリング代わりに。
建設業・工事業

サイズ的にはちょうど良かったけど、実動が少しキツかったようで断念。
しかし迅速に発送してもらい大変助かりました。

2025-12-21
用途:
水道水漏対策
エム技術士研究事務所 様 (サービス業)

特殊な部類になりますが、在庫されており、助かりました。

2025-01-10
用途:
温調機用のフィルターハウジングに使用
製造業

冷却水をろ過するフィルターハウジングに使用
どのOリングが合うのかわからず色々検索して
この番手にたどり着きました。
水漏れもなく使用できました。
後日機械台数分追加手配したいと思います。

1人が参考にしています
2025-02-28
用途:
機械の補修部品として

少し特殊なサイズのoリングが一個から購入出来て大変助かります。材質も耐油性のあるNBRなので汎用性が高いです。

対象商品:
37982016
2024-08-26
用途:
玩具のタイヤ
その他業種

サイズ ピッタリでタイヤとしてスリップもなく満足です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする