※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング AS568型

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径do(Φmm)34.65(±0.15) 線径(Φmm)1.78±0.07 注文コード37981684 品番AS568-028B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79
この商品は内径do・内径d・線径など355種類から選べます 他の種類を見る
材質NBR(ニトリルゴム) 内径do(Φmm)34.65(±0.15) 外径(Φmm)38.21 線径(Φmm)1.78±0.07 種類AS568形固定用 使用温度範囲(℃)-23〜100(MAX120) 部品番号CO3092B 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
温調機用のフィルターハウジングに使用
製造業

冷却水をろ過するフィルターハウジングに使用
どのOリングが合うのかわからず色々検索して
この番手にたどり着きました。
水漏れもなく使用できました。
後日機械台数分追加手配したいと思います。

1人が参考にしています
2025-02-28
用途:
機械の補修部品として

少し特殊なサイズのoリングが一個から購入出来て大変助かります。材質も耐油性のあるNBRなので汎用性が高いです。

対象商品:
37982016
2024-08-26
用途:
玩具のタイヤ
その他業種

サイズ ピッタリでタイヤとしてスリップもなく満足です

2024-11-20
用途:
自動車用ダンパーのO/H

社外の自動車ダンパーのO/Hに使いましたが、サイズから選べるので助かります。

対象商品:
37981973
2024-05-04
用途:
油圧ジャッキ

ジャッキの油圧を抜く弁に使用していますがAS568シリーズは一般的に購入するには結構大変でしたがモノタロウは簡単にできるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37981492
2024-05-12
用途:
洗濯機のジョイントホースの水漏れ対策

洗濯機のジョイントホースから水漏れが発生したためパッキン交換のため購入しました。見事に水漏れが収まりました。

対象商品:
37981711
2023-09-03
用途:
切れてしまったOリングの交換用です。
製造業

サイズが合っているか不安でしたが問題なく交換できました。

対象商品:
37982244
2023-06-26
用途:
自動車のハブリング

純正部品だとえらく高いが自分で測って注文すれば全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする