曜日別特売
AS568-112D(AN6227-10) Oリング・フッソ AS568型 NOK 37984965

Oリング・フッソ AS568型

(86件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
内径do(Φmm)
12.37(±0.12)
線径(Φmm)
2.62±0.07
注文コード
37984965
品番
AS568-112D(AN6227-10)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189
内径do(Φmm)
12.37(±0.12)
線径(Φmm)
2.62±0.07
種類
AS568形固定用、AN6227運動用
材質
FKM(フッ素ゴム)
外径(Φmm)
17.61
使用温度範囲(℃)
-15~200(MAX220)
部品番号
CO0409U3
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
硬さ(デュロメータA)
70±5
材料記号
F201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-03
用途: エンジンの冷却水ブリードバルブに使用しました。
タザキコンピュータークリニック 様(運輸・通信業)

もともとバルブにはOリングが付属してますが、中華製のため材質がわからないためフッ素系のOリングに交換しました。結果は上々です。

2026-06-20
用途: エスプレッソマシンのスチームワンド部の漏れ補修
Maru's Coffee 様

純正部品を海外から取り寄せると時間、費用がかかる為、Google Geminiに相談するとコレがサイズ的に使えると判り購入、バッチリ修理できました。

2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ 様(製造業)

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

2026-04-27
用途: 自動車メンテナンス

毎回購入していますが、敏速な発送で助かっています。

2025-01-20
用途: カムセンサー脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオーバーホール時にカチカチに劣化していました。
漏れ予防の為、交換しました。純正単品、入手不可の部品だったので
何種類か購入しましたが、なんとか適合しました。
DA64V、カムセンサーOリングに使用

対象商品 : 37986374
2025-01-15
用途: ガソリンキャップメンテナンス
卸売・小売業

いつの間にか朽ちてしまったガソリンキャップのオーリング。
購入して取り付けました。これで安心出来ました。

対象商品 : 83163474
2024-10-05
用途: 自動車の角パッキンの代替えに

ディラー供給の無かった角パッキン、周長や線径がちょうど良さそうなOリングを発見。今の所オイル漏れは無い状況。

対象商品 : 37984536
2024-03-18
用途: Oリング交換

KFエンジンのISCV分解清掃時にOリングを交換。
純正品ではなく、安価で寸法材質とも問題無し。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする